Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Kabel seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 25-13227-03R Serien-Kabel Schwarz 1,83 m DB9
Zebra 25-13227-03R Serien-Kabel Schwarz 1,83 m DB9
Artikel-Nr.:
     C1001-4554922
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     25-13227-03R
EAN/GTIN:
     0132017643779
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
druckerkabel seriell d-sub 9 pol bu...
Zebra - Kabel seriell - DB-9 (W) zu DB-9 (W) - 1.83 m - für Zebra DS457-HD
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel seriell
Besonderheiten
Ohne Piepser, mit Triggerbuchse
Länge
1.83 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra DS457-HD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.