Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Nullmodemkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4490339
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84250
EAN/GTIN:
     4043619842506
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Nullmodemkabel
Dieses Nullmodem Kabel von Delock kann zum Verbinden von zwei Computern sowie zur Kommunikation zwischen seriellen Geräten verwendet werden.
Delock - Nullmodemkabel - DB-9 (W) zu DB-9 (W) - 5 m - Daumenschrauben - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Nullmodemkabel
American Wire Gauge (AWG)
28
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
5 m
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.