Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN Very Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00D4985 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC
Lenovo 00D4985 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-4467644
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00D4985
EAN/GTIN:
     8834362760096
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN Very Low Profile - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.35 V - registriert - ECC - für BladeCenter HS23 7875; HS23E 8038
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS23 7875 ¦ Lenovo BladeCenter HS23E 8038
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN Very Low Profile
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, Niederspannung, registriert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.35 V
Latenzzeiten
CL9
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.