Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic 17.3" Laptop Backpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4466530
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     RBP217
EAN/GTIN:
     0085854224710
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Sie sind auf der Suche nach einem legeren und doch professionell wirkenden Rucksack, der bequem in das Gepäckfach eines Flugzeugs oder neben Sie ins Taxi passt und auch für einen Sightseeing-Tag nicht zu schwer ist? Hier ist die perfekte Lösung! Der Rucksack besticht durch großzügige Aufbewahrungsfächer, separate Einzelfächer für Kleinzubehör und spezielle Funktionen für den Transport von Elektronik sowie durch eine schlichtes Ton-in-Ton-Design.
Case Logic 17.3" Laptop Backpack - Notebook-Rucksack - 43.9 cm (17.3") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37.1 cm
Tiefe
23.6 cm
Höhe
50 cm
Gewicht
930 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
Nylon
Funktionen
Durch Reißverschluß verschlossen, gepolstert, wasserfest, Riemenführungssystem
Tragegurt
Schultertrageriemen
Zusätzliche Fächer
Handy, Digital Player, Dokumente, Stifte, Sonnenbrillen, Flash-Laufwerk, Magazine, Visitenkarten, Tablet
Notebook-Kompatibilität
43.9 cm (17.3")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
41.6 cm x 30 cm x 4.6 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.