Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Thunderbolt-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4451946
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83165
EAN/GTIN:
     4043619831654
Suchbegriffe:
Mini-DisplayPort Kabel
Thunderbolt Kabel
mini-displayport kabel delock
mini displayport kabel
Dieses Thunderbolt 2 Kabel von Delock dient zum Anschluss von externen Geräten, wie z. B. Monitore, Card Reader, externe HDD Gehäuse etc. mit Thunderbolt 2 oder mini Displayport Schnittstelle. Die auf PCI Express und Displayport basierende Technologie unterstützt eine Datentransferrate von bis zu 20 Gbps und setzt damit auf mehr Flexibilität und Schnelligkeit beim Arbeiten. Somit können Sie nun Ihre angeschlossenen Geräte mit höchster Leistung verwenden.
Delock - Thunderbolt-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu Mini DisplayPort (M) - Thunderbolt 2 - 50 cm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thunderbolt-Kabel
Farbe
Weiß
Länge
50 cm
American Wire Gauge (AWG)
34
Verschiedenes
Kennzeichnung
Thunderbolt 2
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini DisplayPort - männlich
Weitere Suchbegriffe: thunderbolt kabel weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.