| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4442713 Herst.-Nr.: 5502.120 EAN/GTIN: 8716065295979 |
| |
|
| | |
| Rittal DK - Kabelführungsstütze - RAL 9005 - 48.3 cm (19") - für P/N: 5510.110, 5510.120, 5511.110, 5511.120, 5513.110, 5514.110, 5515.110, 5516.110 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 3.28 kg | | Farbe | RAL 9005 | | Produkttyp | Kabelführungsstütze | | Produktmaterial | Stahl | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | | Packungsinhalt | 2 x 19" Montagewinkel | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Tool-Free Quick-Mount | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: 5506.120, 5507.120, 5508.110, 5508.120, 5509.110, 5509.120, 5510.110, 5510.120, 5511.110, 5511.120, 5513.110, 5514.110, 5515.110, 5516.110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Filtermatte, Filtermatten, Lüftereinschübe Filter, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabelabfangschiene, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Rack Zubehör, rangierbügel rittal, rack zubehör |
| | |
| |