| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4436618 Herst.-Nr.: 902.001 EAN/GTIN: 4016514030446 |
| |
|
| | |
| Desk schafft optimale Voraussetzungen für das Daten-, Medien- und Energiemanagement überall dort, wo Arbeitsplätze flexibel genutzt werden. Beispielsweise in Besprechungs- räumen, im Home-Office oder beim Desk-Sharing. Desk - flexibler Anschluss: Der modulare Aufbau von Desk ermöglicht die individuelle Bestückung ab Werk oder nachträglich exakt mit den Kommunikations- und Versorgungsanschlüssen, die für den jeweiligen Arbeitsplatz und Einsatz benötigt werden. So stehen beim Stromanschluss sowohl das flexible Wieland Stecksystem als auch fest angeschlossene Leitungen zur freien Wahl. Die Datenanschlüsse sind standardmäßig mit Adaptern ausgestattet, können jedoch ebenfalls mit fest angeschlossener Leitung ausgeführt werden. Desk Befestigungsmöglichkeit: Vielfalt ist bei Desk auch bei der Platzierung angesagt. Es wird mit Haltewinkeln oder Schrauben an der Tischplatte befestigt oder auch frei aufgestellt. Eben genau so, wie es Einsatz und Stil erfordern. Bachmann DESK - Steckdosenleiste - Eingabe, Eingang GST18i3 - Ausgangsanschlüsse: 3 - Deutschland - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Steckdosenleiste - extern | | Farbe | Schwarz | | Lokalisierung | Deutschland | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Stromkabel 10 cm | | Besonderheiten | 2 kundenspezifische Module | Stromversorgungsgerät | Eingangsanschlüsse | 1 x Spannungsversorgung GST18i3 | | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 3 x Spannungsversorgung GST18i3 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 36.5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |