Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM Speichermodul
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM Speichermodul
Artikel-Nr.:
     C1001-4436413
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00D4968
EAN/GTIN:
     8834362305754
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3 - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN Low Profile - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - registriert - ECC - für Flex System x240 Compute Node; System x3300 M4; x35XX M4; x36XX M4; x3750 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 00D4968, IBM 00D4967, Lenovo 00D4968
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM Flex System x440 Compute Node 7917 ¦ Lenovo Flex System x240 Compute Node 8737 ¦ Lenovo Flex System x440 Compute Node 7917 ¦ Lenovo System x3300 M4 7382 ¦ Lenovo System x3500 M4 7383 ¦ Lenovo System x3530 M4 7160 ¦ Lenovo System x3550 M4 7914 ¦ Lenovo System x3630 M4 7158 ¦ Lenovo System x3650 M4 7915 ¦ Lenovo System x3750 M4 8722
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN Low Profile
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL11
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.