Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-4431353
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     41Y2728
EAN/GTIN:
     4053162027497
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
ECC-RAM
Lenovo - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - ECC - für IntelliStation M Pro 9229; System x3610; System x3105; x3200; x3200 M2; x3250; x3350
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
1 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM IntelliStation M Pro 9229 ¦ IBM System x3610 ¦ Lenovo System x3105 ¦ Lenovo System x3200 ¦ Lenovo System x3200 M2 ¦ Lenovo System x3250 ¦ Lenovo System x3350
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Latenzzeiten
CL5
Datenintegritätsprüfung
ECC
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,46*
€ 290,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,57*
€ 275,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.