Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston ValueRAM - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4429292
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR16N11/8
EAN/GTIN:
     8800161192932
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Kingstons Speicher entsprechen der Industrienorm und bieten eine hohe Leistung mit der legendären Zuverlässigkeit von Kingston. Kingston ValueRAM - für alle, die wissen, was sie wollen.
Kingston ValueRAM - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
8 GB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
1024 x 64
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL11
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
SSG-5018A-AR12L
ab € 1.472,98*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2550F-B
ab € 244,00*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2550F-O
ab € 251,42*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2750F-B
ab € 348,13*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2750F-O
ab € 355,65*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2558F-B
ab € 230,24*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2558F-O
ab € 235,09*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2758F-B
ab € 312,46*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2758F-O
ab € 316,11*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-MHN4
ab € 615,43*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-MLHN4
ab € 577,58*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-MLTN4
ab € 393,12*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-TN7B
ab € 671,04*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X10SAE-O
ab € 227,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.