Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Low Power kit - DDR3L - Modul - 32 GB - LRDIMM 240-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4426600
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     647885-B21
EAN/GTIN:
     0886111439379
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
An Ihre Server werden viele Anforderungen gestellt. Arbeitet er zuverlässig und effizient? Mit HPE DDR3 SmartMemory erhalten Sie eine wesentlich schnellere Datenübertragung und höhere Kapazität als mit älteren DDR-Technologien, unterstützt durch unsere branchenführende Zuverlässigkeit. Alle unsere SmartMemory-Lösungen durchlaufen gründliche Modellierungs-, Qualifizierungs- und Testprozesse, die erweiterte Speicherleistungsfunktionen ermöglichen. Mit diesen umfangreichen Tests wird sichergestellt, dass Ihre HPE Serverspeicher vollständig kompatibel mit Ihren HPE Servern sind und für diese optimiert wurden. HPE Server mit HPE DDR3 SmartMemory bieten höhere Leistung und Verwaltbarkeit in einer Reihe von Konfigurationen, die bei Verwendung von Drittanbieter-DIMMs nicht unterstützt werden.
HPE Low Power kit - DDR3L - Modul - 32 GB - LRDIMM 240-polig - 1333 MHz / PC3L-10600 - CL9 - 1.35 V - Load-Reduced - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
32 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP 647885-B21
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL465c Gen8, DL385p Gen8, DL385p Gen8 Dedicated Workload, DL385p Gen8 Entry, DL385p Gen8 Maximized Consolidation, DL385p Gen8 Storage
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
LRDIMM 240-polig
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Quad Rank, Niederspannung, Load-Reduced
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3L-10600)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.35 V
Latenzzeiten
CL9
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,77*
€ 969,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,65*
€ 964,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,74*
€ 932,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,53*
€ 909,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,95*
€ 873,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.