Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 8GB (1x8GB) 2Rx8 DDR3-1600 U ECC Speichermodul 1600 MHz
Fujitsu 8GB (1x8GB) 2Rx8 DDR3-1600 U ECC Speichermodul 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-4419956
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3719-L515
EAN/GTIN:
     5711045640490
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Fujitsu - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert - ECC - für PRIMERGY RX100 S7p, TX100 S3p, TX120 S3p, TX140 S1p
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX100 S7p, TX100 S3p, TX120 S3p, TX140 S1p
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
X8
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,80*
€ 323,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,82*
€ 317,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,78*
€ 311,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,31*
€ 307,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,31*
€ 276,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.