Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso microSDHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4415570
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3403480
EAN/GTIN:
     4034303015801
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Intenso - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - Class 4 - microSDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Gewicht
0.11 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 21 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 5 MB/s
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
Class 4
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3403470
ab € 2,75*
Zubehör
Intenso
3403460
ab € 2,39*
Zubehör
Intenso
3403450
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.