Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Slot bracket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4401741
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83119
EAN/GTIN:
     4043619831197
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Das USB 2.0 Slotblech von Delock erweitert Ihr System um zwei externe USB Ports und eignet sich aufgrund seines Low Profile Formats, für den Einbau in Mini PCs. Sie können an die USB Ports verschiedene Geräte, wie z.B. Card Reader, externe Gehäuse, MP3 Player etc. anschließen.
Delock Slot bracket - USB-Kabel - USB (W) zu 9-poliger USB-Header (W) - USB 2.0 - 50 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Besonderheiten
Low Profile
Länge
50 cm
American Wire Gauge (AWG)
28
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
2 x 4-polig USB Typ A - weiblich
Stecker (zweites Ende)
9-poliger USB-Header - weiblich
Weitere Suchbegriffe: usb slotbleche, usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.