Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     108EL-2535461
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR-2032
EAN/GTIN:
     5410853053637
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Panasonic - Batterie - Lithium Manganoxid
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Batterie
Batteriegehäusetyp
CR2032
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Batterie
Technologie
Lithium Manganoxid
Bereitgestellte Spannung
3 V
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
36
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1625*
€ 0,25723*
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,32667*
€ 0,53*
2 Tage
300
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,33167*
€ 0,53167*
1 Tag
929
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,49*
2 Tage
34
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 1,8031*
€ 2,7931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 0,25723*
€ 0,3061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23723*
€ 0,2823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22723*
€ 0,2704
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 9,26028* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13005032
ab € 0,33324*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.