Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SNK-P0048P Prozessorkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4394169
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SNK-P0048P
EAN/GTIN:
     0672042093823
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 2011
Kühlkörper
Passivkühler
kühlkörper
Supermicro SNK-P0048P - Prozessorkühler - (für: LGA2011) - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
6.4 cm
Produkttyp
Prozessorkühler
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Kühlkörper und Lüfter
Heatsink-Abmessungen
90 mm x 90 mm x 64 mm
Kompatibel mit
LGA2011 Socket
Prozessorkompatibilität
Xeon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.