Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RAB-PD-X91-C1 Steckdosenleiste (Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4338152
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAB-PD-X91-C1
EAN/GTIN:
     8595105054208
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Triton RAB-PD-X91-C1 - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - Ausgangsanschlüsse: 4 - 25.4 cm (10") - 2 m Schnur - RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 9005
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Rack-Größe
25.4 cm (10")
Kabellänge
2 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Kennzeichnung
DIN 49441
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.