Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RKA Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4338016
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RKA-10-AS4-CAX-X1
EAN/GTIN:
     8595105063170
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19" wandverteiler 5 he
Im RKA-Wandgehäuse können 25,4-cm-Komponenten (bis 10HE) oder vertikal angeordnete 48,3-cm-Komponenten (bis 5HE) montiert werden. Dadurch wird bei Beibehaltung der bestehenden Infrastruktur der Übergang von der 25,4-cm- zur 48,3-cm-Technologie ermöglicht. Dank der vertikalen Montage von 48,3-cm-Komponenten behält der Verteiler seine kompakten Abmessungen und spart somit den für die Installation notwendigen Platz. Aus diesem Grund ist er beispielsweise für den Einbau in Möbeln geeignet. Die Schweißkonstruktion verleiht dem Gehäuse die notwendige Stabilität und das eigene Scharniersystem den bequemen Zugriff auf die installierten Komponenten. Durch die Perforation im Dach- und Bodenkranz des Gehäuses wird eine passive Belüftung der installierten Komponenten gewährleistet. Der Einbaurahmen für die 25,4-cm- bzw. 48,3-cm-Komponenten kann in 8 vorbereiteten Punkten in der Tiefe verstellt werden.
Triton RKA - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - 10U - 25.4 cm (10")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
57 cm
Gewicht
12.7 kg
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
10U
Rack-Größe
25.4 cm (10")
Packungsinhalt
2 Schlüssel, 4 Unterlegscheiben, 10 Bit, 8 M6-Käfigmuttern, 4 x Schrauben
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar, Glastür
Gewichtsbeschränkung
20 kg
Kennzeichnung
IEC 60529 IP30
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RMA-32-A69-CAX-A1
ab € 550,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.