Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4326768
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A2Z48AA
EAN/GTIN:
     4047762404079
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
4GB (Konfiguration 1x4 GB) DDR3 1600 MHz ECC Unbuffered DIMMs. Speicher von HP steigert die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer HP Workstation. Ein kosteneffizientes Speicher-Upgrade erhöht die Systemleistung, wenn zu wenig Speicher und die Seitenauslagerung auf die Festplatte die Anwendungsleistung beeinträchtigen.
HP - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert - ECC - für Workstation Z1, Z220, Z230, Z420, Z620, Z820
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP A2Z48AA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z1, Z220, Z230, Z420, Z620, Z820
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.