Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro FAN 0065L4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWM Fan Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Supermicro PWM Fan Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Supermicro PWM Fan Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Supermicro PWM Fan Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-4326095
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0065L4
EAN/GTIN:
     6720420445970
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Supermicro FAN 0065L4 - Gehäuselüfter - 40 mm - für A+ Server 1012; IoT SuperServer 510; SC11X; SC813; SuperServer 10XX, 50XX, 6016
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
2.8 cm
Produkttyp
Gehäuselüfter
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
52.5 dBA
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
28 mm
Drehgeschwindigkeit
13.000 U/min
Lüfterdurchmesser
40 mm
Luftstrom
39.3 m³/h (23,1 CFM)
Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss
4-polig PWM x 1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Supermicro SC813MFTQ-520CB ¦ Supermicro A+ Server 1012G-MTF ¦ Supermicro IoT SuperServer 510D-10C-FN6P ¦ Supermicro SC111 LT-330CB, LT-360CB, LT-360UB ¦ Supermicro SC113M TQ-560CB, TQ-563CB ¦ Supermicro SC813M TQ-350CB, TQ-600CB ¦ Supermicro SuperServer 1015B-M3B, 1016I-M6F, 1016T-M3FB, 1026T-M3, 5016I-M6F, 5017C-MTF, 6016T-MT, 6016T-MTHF, 6016T-MTLF
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.