Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro FAN 0111L4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro FAN-0111L4 computer cooling system Computergehäuse Ventilator Schwarz
Supermicro FAN-0111L4 computer cooling system Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-4326006
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0111L4
EAN/GTIN:
     0672042042180
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
supermicro gehäuselüfter
gehäuselüfter
Supermicro FAN 0111L4 - Gehäuselüfter - 80 mm - für A+ Server 2021TM-BTRF
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
3.8 cm
Produkttyp
Gehäuselüfter
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
61 dBA
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
38 mm
Drehgeschwindigkeit
9.500 U/min
Netzanschluss
4-poliger Molex-Anschluss
Lüfterdurchmesser
80 mm
Luftstrom
170 m³/h (100 CFM)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Supermicro A+ Server 2021TM-BTRF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.