Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR3 - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 16GB (1x16GB) 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC DIMM Speichermodul 1600 MHz
Fujitsu 16GB (1x16GB) 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC DIMM Speichermodul 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-4299113
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3697-L516
EAN/GTIN:
     5711045848513
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Fujitsu - DDR3 - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - 1.35 / 1.5 V - registriert - Advanced EEC - für PRIMERGY RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7, RX500 S7, SX150 S8, TX200 S7, TX300 S7
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7, RX500 S7, SX150 S8 Universal Storage Server, TX200 S7, TX300 S7
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Advanced EEC
Besonderheiten
Dual Rank, SDDC, Niederspannung, registriert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.35 / 1.5 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.