Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 8GB PC3-12800 Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC
Lenovo 8GB PC3-12800 Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-4296642
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90Y3109
EAN/GTIN:
     5054484410751
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - registriert - ECC - für Flex System x240 Compute Node; System x3300 M4; x35XX M4; x36XX M4; x3750 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 90Y3109
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Flex System x240 Compute Node 8737 ¦ Lenovo Flex System x440 Compute Node 7917 ¦ Lenovo System x3300 M4 7382 ¦ Lenovo System x3500 M4 7383 ¦ Lenovo System x3530 M4 7160 ¦ Lenovo System x3550 M4 7914 ¦ Lenovo System x3630 M4 7158 ¦ Lenovo System x3650 M4 7915 ¦ Lenovo System x3750 M4 8722
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL11
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.