Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3L - Modul - 32 GB - LRDIMM 240-polig - 1333 MHz / PC3-10600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 32GB PC3L-10600 Speichermodul 1 x 32 GB DDR3 1333 MHz ECC
Lenovo 32GB PC3L-10600 Speichermodul 1 x 32 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-4296641
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90Y3105
EAN/GTIN:
     4053162041332
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3L - Modul - 32 GB - LRDIMM 240-polig - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.35 V - Load-Reduced - ECC - für Flex System x240 Compute Node; x440 Compute Node; System x35XX M4; x3650 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
32 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 90Y3105
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Flex System x240 Compute Node 8737 ¦ Lenovo Flex System x440 Compute Node 7917 ¦ Lenovo System x3500 M4 7383 ¦ Lenovo System x3530 M4 7160 ¦ Lenovo System x3550 M4 7914 ¦ Lenovo System x3650 M4 7915
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
LRDIMM 240-polig
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Quad Rank, Niederspannung, Load-Reduced
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.35 V
Latenzzeiten
CL9
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.