Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RAB-PD-X12-A1 Steckdosenleiste (Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4264452
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAB-PD-X12-A1
EAN/GTIN:
     8595105054222
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Triton RAB-PD-X12-A1 - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Ausgangsanschlüsse: 7 - 1U - 48.3 cm (19") - RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 9005
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
7 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
16 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.