Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 014666 USB Kabel 0,2 m USB A Micro-USB B Schwarz
Helos 014666 USB Kabel 0,2 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-4264311
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     014666
EAN/GTIN:
     4005938146666
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Helos - USB-Kabel - USB (M) zu Micro-USB Typ B (M) - USB 2.0 - 50 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Farbe
Schwarz
Länge
50 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
5-poliger Micro-USB Typ B - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.