Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4251260
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83089
EAN/GTIN:
     4043619830893
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Dieses USB 3.0 Kabel von Delock dient zur aktiven Verlängerung Ihres USB 3.0 Ports um 5 m und kann für den Betrieb von aktiven USB Geräten verwendet werden.
Delock USB Cable - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A (M) zu USB Typ A (W) - USB 3.0 - 5 m - aktiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Verlängerungskabel
Besonderheiten
Aktives Kabel (Signal-Regeneration)
Länge
5 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
9-poliger USB Typ A - weiblich
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.