Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4251259
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83095
EAN/GTIN:
     4043619830954
Suchbegriffe:
SCSI Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel delock usb3.0
Dieses USB Pin Header Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss diverser USB 2.0 Geräte über den USB 3.0 Pin Header Ihres Mainboards. Durch die Verbindung zum USB 3.0 Port, können die angeschlossenen USB 2.0 Geräte mit ausreichend Strom versorgt werden.
Delock - USB-Kabel - 19-poliger USB 3.0 Kopf (W) zu 8-poliger USB 2.0-Header (M) - USB 2.0 - 30 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Farbe
Schwarz
Länge
30 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
19-poliger USB 3.0 Kopf - weiblich
Stecker (zweites Ende)
8-poliger USB 2.0-Header - männlich
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.