| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4227971 Herst.-Nr.: 83104 EAN/GTIN: 9154401642435 |
| |
|
| | |
| Mit diesem gewinkelten USB micro Kabel von Delock können Sie den USB 2.0-A Stecker Ihres Gerätes in einen USB micro-B Stecker umwandeln. Somit können Sie z.B. HDDs, Speichersticks etc. mit Standard USB Anschluss an Handys, Smartphones, Tablet-PCs etc. mit OTG Unterstützung. Die OTG Funktion ermöglicht eine direkte Datenübertragung zwischen Ihrem Mobilgerät und dem USB Gerät, ohne Verbindung zu einem Computer. Delock - USB-Kabel - USB (W) zu Micro-USB Typ B (M) - USB 2.0 OTG - 11 cm - 90° Stecker Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabel | | Besonderheiten | 90 Grad Stecker | | Länge | 11 cm | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB 2.0 On-The-Go | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | 5-poliger Micro-USB Typ B - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel |
| | |
| |