Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN Serielles Bedienfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4224346
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-610300-003-E
EAN/GTIN:
     4016032301509
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Slotbleche
Slotblende
Diese Slotblech Adapterkabel ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung.
ASSMANN - Serielles Bedienfeld - DB-9 (M) zu 10 PIN IDC (W) - 25 cm - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Serielles Bedienfeld
American Wire Gauge (AWG)
26
Länge
25 cm
Farbe
Beige
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
10 PIN IDC - weiblich
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.