Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4224079
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GJF780
EAN/GTIN:
     7605578220046
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der extreme schnelle JetFlash 780 bietet mit seiner USB 3.0 Technologie eine unschlagbare Leistung. Er vereint hohe Geschwindigkeiten mit einem edlen, schachbrettartigen Design und ist das ideale Produkt für all diejenigen, die Wert auf die schönen Dinge des Lebens legen.
Transcend JetFlash 780 - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
8 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, BSMI, FCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite
Abmessungen und Gewicht
Breite
70 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
8.1 mm
Gewicht
7 g
Arbeitsspeicher
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GJF780
ab € 16,19*
Zubehör
Transcend
TS16GJF780
ab € 9,78*
Zubehör
Transcend
TS64GJF780
ab € 27,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.