Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash elite 16GB JetFlash 780 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash elite 16GB JetFlash 780 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Transcend JetFlash elite 16GB JetFlash 780 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Transcend JetFlash elite 16GB JetFlash 780 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Transcend JetFlash elite 16GB JetFlash 780 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12276786
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GJF780
EAN/GTIN:
     760557822011
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der extreme schnelle JetFlash 780 bietet mit seiner USB 3.0 Technologie eine unschlagbare Leistung mit Transferraten bis zu 140MB/s. Er vereint hohe Geschwindigkeiten mit einem edlen, schachbrettartigen Design und ist das ideale Produkt für all diejenigen, die Wert auf die schönen Dinge des Lebens legen.

Key Features
- Beeindruckende Datentransferleistung.
- Elegantes Schachbrett-Design.
- Leicht und kompakt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
8.1 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
12 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
150 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 or later Linux Kernel 2.4.2 or later
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GJF780
ab € 16,26*
Zubehör
Transcend
TS64GJF780
ab € 27,08*
Zubehör
Transcend
TS8GJF780
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.