Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Professional Series Laptop Workstation with USB Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4219313
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8024602
EAN/GTIN:
     8711777296481
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Bringt Ihren Laptop-Bildschirm auf eine angenehme Sichthöhe. Mit intuitiver 9-facher Höheneinstellung zwischen 85mm und 245mm. Mit integriertem 4-fach USB 2.0 Port und eingebautem Vorlagenhalter (Clips). Kühlungsventilatoren verhindert Überhitzen des Laptops. Stabile und kompakte Metallkonstruktion, die flach zusammenklappbar ist.
Fellowes Professional Series Laptop Workstation with USB Hub - Notebook-Ständer - mit 4-Port-USB-Hub
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34.1 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
2.3 kg
Produkttyp
Notebook-Ständer
Eingebaute Geräte
4-Port-USB-Hub
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
5.7 kg
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierter USB 2.0-Hub mit 4 Anschlüssen, verstellbare Höhe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5010501
ab € 40,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.