Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4181679
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     25-64396-01R
EAN/GTIN:
     5711045334771
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Zebra - USB-Kabel - USB (M) - für Zebra MC9000, MC9002, MC9050, MC906, MC9060, MC9062, MC9063, MC9090, MC9094, MC9097, MC92
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra MC9000-G, MC9000-K, MC9000-S, MC9002-K, MC9002-S, MC9003-K, MC9003-S, MC9010-G, MC9050-G, MC9060, MC9060-G, MC9060-K, MC9060-S, MC9062-K, MC9062-S, MC9063-K, MC9063-S, MC906R-G, MC906R-G RFID, MC9090-G, MC9090-G RFID, MC9090-K, MC9090-S, MC9090-Z RFID, MC9094-K, MC9094-S, MC9097, MC9097-K, MC9097-S, MC909X-K, MC909X-S, MC92N0-G, MC92N0-G Premium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.