Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-V350942 Herst.-Nr.: 25-68596-01R EAN/GTIN: 5711045503801 |
| |
|
| | |
| Dieses USB-Client-Kabel sorgt für hervorragende Kommunikations- und Aufladeleistung eines mobilen Computers. Zebra USB/Client Communication Cable - USB-Kabel - USB (M) zu Mini-USB, Typ B (M) - für Zebra MC1000, MC3000, MC3090, MC3190, MC3200, MC55, MC5574, MC5590, MC67, MC70, MC75 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabel | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Mini-USB, Typ B - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Zebra MC1000, MC17, MC3000, MC3000-K, MC3000R, MC3090G, MC3090-K, MC3090R, MC3090S, MC3090-Z, MC3100, MC3190, MC3190 Gun, MC3190 Rotating TurreT, MC3190 Straight Shooter, MC3190 Turret with Rotating Head, MC3190-Z, MC3200, MC3200 Gun Premium, MC3200 Premium, MC3200 Standard, MC55, MC5574, MC5590, MC55A0, MC55A0-HC, MC55N0, MC65, MC67, MC70, MC75, MC75A, MC75A0-HC, WT4000, WT41N0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,17* | € 12,92* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 12,64* | € 13,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 12,74* | € 13,52* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,00* | ab € 12,10* | € 18,90* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 18,13* | € 19,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|