Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everki Flight Checkpoint Friendly Laptop Backpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4173922
Hersteller:
     Everki
Herst.-Nr.:
     EKP119
EAN/GTIN:
     8749330020556
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Flight ist der perfekte Rucksack für alle, die viel unterwegs sind. Er wurde von Vielfliegern für Vielflieger und häufig Reisende entwickelt. Das Konzept des Flights erlaubt einen schnelleren Check-In und eine bequeme Gepäckkontrolle am Flughafen, da man die Tasche einfach um 180° aufklappen kann, ohne das Notebook herausnehmen zu müssen. Während der Gepäckkontrolle bleiben bis zu 16'‘ große Laptops sicher und fest in ihrem Fach. Das 5-Punkt Trägergurt-System und ein luftdurchlässig gepolstertes Rückentrapez garantieren ein ausgewogenes Tragegefühl und sorgen für die Entlastung des Rückens, sogar bei schwerer Beladung. Das geräumige Hauptfach beinhaltet eine große, durch einen Reißverschluss geschützte Innentasche, sinnvolle Einteilungen und viele multifunktionale Zubehörfächer. Der Rucksack lässt sich um die Hälfte aufklappen und kann somit bequem bepackt werden. Während das Notebook gut gepolstert auf der Rückseite der Tasche verstaut wird, hat Flight ein zusätzliches und gut gepolstertes Fach für iPad, Kindle oder ähnliche Geräte. Die Frontfächer stellen weiteren Stauraum mit schnellem Zugriff auf die wichtigen Dinge des Lebens zur Verfügung und ermöglichen es, z.B. Schlüssel, Geschäftskarten und Stifte immer griffbereit zu haben. Das an der Oberseite befindliche, durch einen Reißverschluss geschützte Fach, bietet Platz für einen iPod oder einen Media Player. Im Deckel befindet sich eine spezielle Öffnung für kabelgebundene Kopfhörer. An den Seiten des Rucksacks bieten jeweils zwei Fächer Platz, beispielsweise für Ladegeräte oder eine kompakte Digitalkamera. Rechts und links auf Hüfthöhe finden sich je zwei kleinere Seitentaschen, mit denen man eine Wasserflasche oder andere Utensilien sofort greifbar hat.
Everki Flight Checkpoint Friendly Laptop Backpack - Notebook-Rucksack - 40.6 cm (16") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
45 cm
Gewicht
1.5 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
Nylon
Funktionen
Durch Reißverschluß verschlossen, verstelbare Gurte, Schaumstoffpolsterung, Anschluss für Headsetkabel
Tragegurt
Handschlaufe, Schultertrageriemen
Zusätzliche Fächer
Handy, Digital Player, Stifte, Flash-Laufwerk, Apple iPad, Tablet
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm (16")
Für Sicherheitskontrollen optimiert
Ja
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
40 cm x 30 cm x 5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 61,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.