Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 40cm DB25 Parallel Buchse auf IDC 25 Pin Header Slotblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3880632
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PLATE25F16
EAN/GTIN:
     0065030828468
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Slotbleche
Slotblende
d-sub kabel
StarTech.com 40cm DB25 Parallel Buchse auf IDC 25 Pin Header Slotblech - Parallelport - DB-25 (W) zu IDC 26-polig (W) - 40.64 cm - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Parallelport
Farbe
Grau
Länge
40.64 cm
American Wire Gauge (AWG)
28
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-25), 25-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
IDC 26-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.