Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Stromverteilungseinheit (Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3827771
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     333293
EAN/GTIN:
     4015867166932
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
equip - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 250 V - 3.5 kW - Ausgangsanschlüsse: 8 - 1U - 48.3 cm (19") - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.8 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Strom CEE 7/4
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3.5 kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.