Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Modular Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3789751
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81536
EAN/GTIN:
     0757120815365
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Die Verwendung von Modularadaptern mit günstigen Silbersatin- oder flachovalen verdrillten Adern hat sich zu einem Standard entwickelt, um Client/Server-Anwendungen auszuführen. Wenn unintelligente Datenstationen am Desktop zurück zu einer zentralen Verbindungstafel oder direkt an einen MUX über RS-232 verbunden werden sollen, nutzen viele Netzwerkplaner Modularadapter als die kostengünstigste Möglichkeit, diese Verbindungen herzustellen. Egal, ob sie in einem Verteilerschrank oder direkt im Büro verwendet werden, die farbkodierten Modularadapter ermöglichen einfache Identifikation und Unterscheidung in Ihrem Kabelführungsplan. Bitte beachten Sie: Auf dem Bild ist dieser Adapter vor Zusammenbau abgebildet; damit er funktioniert, muss er erst noch zusammengebaut werden. Es gibt keine allgemeine Art und Weise, wie er zusammengebaut wird; wenn Sie weitere Informationen benötigen, können Sie gerne mit uns in Kontakt treten. Wir bauen jeden Adapter gerne so zusammen (gegen eine Aufwandspauschale), dass Sie für Ihre Anwendung passen und bei Lieferung sofort eingesetzt werden können.
C2G Modular Adapter - Serieller Adapter - RJ-45 (W) zu DB-15 (M) - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Serieller Adapter
Farbe
Grau
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende)
D-Sub (DB-15), 15-polig - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.