Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Nullmodemkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3789654
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81420
EAN/GTIN:
     0757120814207
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Modemkabel
Nullmodemkabel
modemkabel 5m
Mit unserer Auswahl an seriellen Nullmodemkabeln kann eine Kommunikation zwischen zwei DEE- oder DÜE-Geräten erstellt werden, ohne dass ein Konflikt in der Datenübertragung entsteht. Das Senden und Empfangen von Signalen wird gekreuzt, um eine ordnungsgemäße Datenübertragung zu gewährleisten. Jedes Nullmodemkabel hat eine robuste, umgespritzte Bauweise, welche zusätzliche Zugentlastung und immer eine feste Verbindung garantiert. Außerdem ist das Kabel zum Schutz vor EMI/RFI-Interferenz von Büroausrüstung in der Umgebung und Leuchtstofflicht foliengeschirmt. Mit den Rändelschrauben ist der Anschluss stets schnell und problemlos.
C2G - Nullmodemkabel - DB-9 (W) zu DB-9 (W) - 5 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Nullmodemkabel
Technologie
Abgeschirmt
Länge
5 m
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Weitere Suchbegriffe: modemkabel, c2g nullmodemkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.