| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-3789652 Herst.-Nr.: 81418 EAN/GTIN: 0757120814184 |
| |
|
| | |
| Mit unserer Auswahl an seriellen Nullmodemkabeln kann eine Kommunikation zwischen zwei DEE- oder DÜE-Geräten erstellt werden, ohne dass ein Konflikt in der Datenübertragung entsteht. Das Senden und Empfangen von Signalen wird gekreuzt, um eine ordnungsgemäße Datenübertragung zu gewährleisten. Jedes Nullmodemkabel hat eine robuste, umgespritzte Bauweise, welche zusätzliche Zugentlastung und immer eine feste Verbindung garantiert. Außerdem ist das Kabel zum Schutz vor EMI/RFI-Interferenz von Büroausrüstung in der Umgebung und Leuchtstofflicht foliengeschirmt. Mit den Rändelschrauben ist der Anschluss stets schnell und problemlos. C2G - Nullmodemkabel - DB-9 (W) zu DB-9 (W) - 2 m - geformt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Nullmodemkabel | | Technologie | Abgeschirmt | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Geformt | | Länge | 2 m | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich |
|
| | |
| | | |
| |