Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB 3.0 Pin Header


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3788230
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82943
EAN/GTIN:
     4043619829439
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel delock usb3.0
usb anschlusskabel
Dieses USB 3.0 Pin Header Kabel von Delock dient zur internen Verlängerung des USB 3.0 Pin Header Ports um ca. 45 cm.
Delock USB 3.0 Pin Header - USB-Verlängerungskabel - 19-poliger USB 3.0 Kopf (M) zu 19-poliger USB 3.0 Kopf (W) - USB 3.0 - 45 cm - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Verlängerungskabel
Farbe
Blau
Länge
45 cm
American Wire Gauge (AWG)
28
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
19-poliger USB 3.0 Kopf - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger USB 3.0 Kopf - weiblich
Weitere Suchbegriffe: delock usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.