Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Netbook Sleeve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3778716
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     LAPS111K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Notebook
Netbook
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Case Logic Netbook Sleeve - Notebook-Hülle - 29.5 cm (11.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Polyester, Schaum, Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Breite
31.2 cm
Tiefe
22.9 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
120 g
Notebook-Kompatibilität
29.5 cm (11.6")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
29 cm x 21.1 cm x 3.8 cm
Funktionen
Kratzfest, gepolstert
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,60*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.