Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN USB-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3775855
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300202-030-S
EAN/GTIN:
     4016032283195
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Die dichte Schirmung ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zur Verlängerung von USB Kabeln oder Geräten (mit USB A Stecker). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).
ASSMANN - USB-Verlängerungskabel - USB (M) zu USB (W) - USB 2.0 - 3 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Verlängerungskabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Länge
3 m
American Wire Gauge (AWG)
28
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, UL 2725
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - weiblich
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.