Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3L - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3L-10600 - CL9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 16GB PC3L-10600 Speichermodul 1 x 16 GB DDR3L 1333 MHz ECC
Lenovo 16GB PC3L-10600 Speichermodul 1 x 16 GB DDR3L 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-3766171
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y1563
EAN/GTIN:
     8834361434172
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3L - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3L-10600 - CL9 - 1.35 V - registriert - ECC - für Flex System x240 Compute Node; System x35XX M4; x3650 M3; x3690 X5; x36XX M4; x3950 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 49Y1563
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Flex System x240 Compute Node 8737 ¦ Lenovo Flex System x440 Compute Node 7917 ¦ Lenovo System x3300 M4 7382 ¦ Lenovo System x3500 M4 7383 ¦ Lenovo System x3530 M4 7160 ¦ Lenovo System x3550 M3 7944 ¦ Lenovo System x3550 M4 7914 ¦ Lenovo System x3630 M4 7158 ¦ Lenovo System x3650 M3 7945 ¦ Lenovo System x3650 M4 7915 ¦ Lenovo System x3690 X5 7147, 7148 ¦ Lenovo System x3750 M4 8722 ¦ Lenovo System x3850 X5 7143 ¦ Lenovo System x3950 X5 7143, 7145
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, Niederspannung, registriert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3L-10600)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.35 V
Latenzzeiten
CL9
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.