|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-3764776 Herst.-Nr.: 00104308 EAN/GTIN: 4047443117908 |
| |
|
|  |  |
 | Hama FlashPen "Fancy" - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - Schwarz, Silber Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 32 GB |  | Farbe | Schwarz, Silber |  | Kompatibilität | Nicht spezifisch |  | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicher | Interfacetyp | USB 2.0 | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 68 mm |  | Tiefe | 8 mm |  | Höhe | 20 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |