Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso microSDHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3747067
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3403470
EAN/GTIN:
     4034303013685
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Intenso - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 16 GB - Class 4 - 140x/34x - microSDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Gewicht
0.11 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 21 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 5 MB/s
Geschwindigkeit
140x/34x
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
Class 4
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3403480
ab € 3,12*
Zubehör
Intenso
3403460
ab € 2,39*
Zubehör
Intenso
3403450
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.