Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Katame CPU Holder Large


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3712897
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     35200
EAN/GTIN:
     0805410352004
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Der größere Katame CPU Halter ist geeignet für desktop/workstation Computer. Durch den Einsatz von recyceltem ABS ist dieses Produkt sowohl schön als auch dauerhaft. Einfache Montage, umschließt fest beinahe alle PC's. Horizontal und vertikal zu montieren.
Dataflex Katame CPU Holder Large - Halterung für Systemeinheit - weiß, RAL 9010
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.7 cm
Tiefe
17.2 cm
Höhe
68.8 cm
Farbe
Weiß, RAL 9010
Produkttyp
Halterung für Systemeinheit
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Einstellbare Breite, verstellbare Höhe
Gewichtsbeschränkung
30 kg
Weitere Suchbegriffe: cpu halter dataflex, cpu halter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
35.100
€ 55,91*
Zubehör
Dataflex
35.103
€ 59,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.