| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-3698211 Herst.-Nr.: 128863 EAN/GTIN: 4015867164686 |
| |
|
| | |
| Das equip USB Kabel Typ A Stecker auf Typ B Stecker ist hochwertig, mit doppelter Abschirmung, gefertigt und ermöglicht ultraschnelle und fehlerfreie Datenübertragungen für Top Performance. Einfach per Plug-and-Play an einen Computer (PC / Mac) oder USB-Hub anschließen und mit Ihrem Druckers Scanner, Multifunktionsdrucker (MFP) oder anderen USB-Peripheriegeräten verbinden. Und High-Speed-Übertragungsraten von bis zu 480Mbps nutzen. Equip - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - USB 2.0 - 1 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabel | | Farbe | Schwarz | | Länge | 1 m | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 4-poliger USB Typ B - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |