Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg SAVER USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3676517
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     302-78
EAN/GTIN:
     5705730302787
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Mit diesem USB 2.0-Kabel können Sie alle möglichen USB-Geräte an einen Computer, Netzknoten oder USB-Gerät anschließen.
Sandberg SAVER - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - 2 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Länge
2 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
5 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.